Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Anneau intérieur Largeur33 mm
- Anneau extérieur Largeur15.9 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Largeur totale33 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Type de jointSans contact avec Slinger
- SérieSUE200FSX
- CUP_NON0808250312306