Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage88.90 mm
- Largeur de la base89 mm
- Longueur du boulon du centre au centre220 mm à 237 mm
- Taille du boulonM22
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Hauteur totale177 mm
- Longueur totale330 mm
- Largeur totale89 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale6350 kgf
- Capacité de charge statique radiale4500 kgf
- Roulement de rechangeUC214
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCEP200
- CUP_NON0808250271948