Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-57/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4531 à 5.0781 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/16 po
- Hauteur totale3.4219 po
- Longueur totale6.5000 po
- Largeur totale2.9063 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-17
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCP200CE
- CUP_NON0808250173914