Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base2-53/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.7969 à 8.7344 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-3/4 po
- Hauteur totale6.3750 po
- Longueur totale10.4688 po
- Largeur totale5.2813 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale14000 lbf
- Capacité de charge statique radiale9900 lbf
- Roulement de rechangeUC214-44
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieCUCP200CE
- CUP_NON0808250266098