Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Hauteur totale114 mm
- Longueur totale140 mm
- Fente Espacement79 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCTPL208CEW
- Numéro CUP du fabricant0808250331888
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCTPL200CEW
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250331888