Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale4.9219 po
- Fente Espacement2.4375 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUENTPL207-20W
- Numéro CUP du fabricant0808250210053
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUENTPL200W
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250210053