Motion
SER205FSAM1

AMI BEARINGS INC
SER205FSAM1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03770995
N° MFRSER205FSAM1
Prix56.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
SER205FSAM1

Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03770995
N° MFRSER205FSAM1
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
Prix56.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    34.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Largeur totale
    1.3750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1430 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    800 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FSAM1
  • CUP_NON
    0808250311866

Aperçu

Description du fabricant
SER205FSAM1 25MM VIS DE RÉGLAGE BRG