Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.7500 po
- Largeur de la base2 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4063 à 4.9688 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Hauteur totale3.3438 po
- Longueur totale6.2500 po
- Largeur totale2.0156 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUC205-15
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCEP200
- CUP_NON0808250139545