Motion
UCEP209-26
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03771009
N° MFRUCEP209-26
Prix337.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-5/8 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI03771009
N° MFRUCEP209-26
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
Prix337.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.3125 po
  • Largeur de la base
    2-5/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8125 à 6.4375 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    4.5625 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    2.6406 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-26
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCEP200
  • CUP_NON
    0808250211814

Aperçu

Description du fabricant
UCEP209-26 1-5/8 BLOC D’OREILLER