Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.9063 à 7.5938 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-1/8 po
- Hauteur totale5.4688 po
- Longueur totale10.2500 po
- Largeur totale3.1094 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUC211-34
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCEP200
- CUP_NON0808250243839
Aperçu
Description du fabricant
UCEP211-34 2-1/8 BLOC D’OREILLER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité