Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.7130 à 6.2870 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
- Hauteur totale4.0938 po
- Longueur totale7.5625 po
- Largeur totale2.2031 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7530 lbf
- Capacité de charge statique radiale4320 lbf
- Roulement de rechangeUC307-20
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCAO300
- CUP_NON0808250190232