Motion
UCP306-19
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771104
N° MFRUCP306-19
Prix209.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-3/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771104
N° MFRUCP306-19
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
Prix209.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9688 po
  • Largeur de la base
    2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2188 à 5.7813 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.6875 po
  • Longueur totale
    7.0625 po
  • Largeur totale
    2.0156 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3370 lbf
  • Roulement de rechange
    UC306-19
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP300
  • CUP_NON
    0808250163182

Aperçu

Description du fabricant
UCP306-19 1-3/16 BLOC D’OREILLER