Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.6406 po
- Largeur de la base4-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre12.2188 à 13.7813 po
- Taille du boulon1
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Hauteur totale9.2500 po
- Longueur totale16.9375 po
- Largeur totale4.3750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale32200 lbf
- Capacité de charge statique radiale24000 lbf
- Roulement de rechangeUC318-55
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP300
- CUP_NON0808250328826