Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1406 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.5469 po
- Taille du boulonM14
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Hauteur totale4.2500 po
- Longueur totale4.7188 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4610 lbf
- Roulement de rechangeUC209-27
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPA200
- CUP_NON0808250328970