Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.1250 po
- Largeur de la base3-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.5000 à 9.5320 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale5.7031 po
- Longueur totale11.3750 po
- Largeur totale3.1094 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale9150 lbf
- Capacité de charge statique radiale5380 lbf
- Roulement de rechangeUC308-24
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCSAO300
- CUP_NON0808250288618