Motion
UELP209-27
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771148
N° MFRUELP209-27
Prix157.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771148
N° MFRUELP209-27
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
Prix157.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0625 po
  • Largeur de la base
    2-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 à 6.5000 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Hauteur totale
    4.1875 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Largeur totale
    2.2969 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4030 lbf
  • Roulement de rechange
    UE209-27
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UELP200
  • CUP_NON
    0808250159468

Aperçu

Description du fabricant
UELP209-27 1-11/16 BLOC D’OREILLER