Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.8125 po
- Largeur de la base2-61/64 po
- Longueur du boulon du centre au centre7.8510 à 8.6490 po
- Taille du boulon5/8
- Diamètre à l’alésage1-15/16 po
- Hauteur totale5.5938 po
- Longueur totale10.4375 po
- Largeur totale3.1250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale13900 lbf
- Capacité de charge statique radiale8600 lbf
- Roulement de rechangeUG310-31
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGAO300
- CUP_NON0808250256730