Motion
UGSAO311-35

AMI BEARINGS INC
UGSAO311-35

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771183
N° MFRUGSAO311-35
Prix656.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UGSAO311-35

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771183
N° MFRUGSAO311-35
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
Prix656.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Largeur de la base
    3-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 à 11.0000 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Hauteur totale
    6.7031 po
  • Longueur totale
    12.5938 po
  • Largeur totale
    3.5313 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Roulement de rechange
    UG311-35
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGSAO300
  • CUP_NON
    0808250269570

Aperçu

Description du fabricant
UGSAO311-35 2-3/16 BLOC D’OREILLER