Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2031 po
- Largeur de la base2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.7500 à 6.7500 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Hauteur totale4.1250 po
- Longueur totale8.2500 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7530 lbf
- Capacité de charge statique radiale4320 lbf
- Roulement de rechangeUK307+HS2307
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKP300+HS2000
- CUP_NON0808250212859