Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.3438 po
- Largeur de la base3-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.1250 à 10.6250 po
- Taille du boulon3/4
- Diamètre à l’alésage2-1/8 po
- Hauteur totale6.5000 po
- Longueur totale13.1563 po
- Largeur totale3.3750 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale18300 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Roulement de rechangeUK312+HS2312
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUKP300+HS2000
- CUP_NON0808250270361