Motion
UETB208-24NP

AMI BEARINGS INC
UETB208-24NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 1-1/2 po, Fonte - Matériau de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771240
N° MFRUETB208-24NP
Prix296.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UETB208-24NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base conique, Alésage 1-1/2 po, Fonte - Matériau de protection en nickel, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03771240
N° MFRUETB208-24NP
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
Prix296.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9375 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5000 po
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.9375 po
  • Longueur totale
    4.6250 po
  • Largeur totale
    2.1719 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UE208-24
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UETB200NP
  • CUP_NON
    0808250194605

Aperçu

Description du fabricant
UETB208-24NP 1-1/2 BLOC D’OREILLER