Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre130.20 mm
- Taille du boulonM12
- Alésage Diamètre45 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage49.2 mm
- Longueur totale Diamètre155 mm
- Diamètre du pilote108 mm
- Désactivation de l’unité35.7 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2870 kgf
- Capacité de charge statique radiale1670 kgf
- Roulement de rechangeMUC209
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFCS200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250296101