Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Diamètre extérieur70 mm
- Global Largeur70 mm
- Longueur du filetage19 mm
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUC204MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCECH200NPMZ2
- CUP_NON0808250141494