Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3281 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.689 po
- Longueur totale Diamètre5.3125 po
- Diamètre du pilote3-35/64 po
- Désactivation de l’unité1-7/16 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4950 lbf
- Capacité de charge statique radiale2770 lbf
- Roulement de rechangeMUC207-22
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFC200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250316694