Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre92.10 mm
- Taille du boulonM8
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage34 mm
- Longueur totale Diamètre111 mm
- Diamètre du pilote76.2 mm
- Désactivation de l’unité31 mm
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf
- Roulement de rechangeUC205MZ2
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUCFCF200NPMZ2
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250322350