Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2-1/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.1563 à 5.5938 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Hauteur totale3.8906 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale2.2500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5600 lbf
- Capacité de charge statique radiale3210 lbf
- Roulement de rechangeMUC208-24RF
- Type de jointDouble lèvre avec Slinger
- SérieMUCPPL200RFB
- CUP_NON0808250250394