Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base1-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Taille du boulon7/16-14
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Hauteur totale3.3750 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale1.6250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale3750 lbf
- Capacité de charge statique radiale2030 lbf
- Roulement de rechangeMUC206-18
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCTB200NP
- CUP_NON0808250236930