Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre15/16 po
- Diamètre extérieur2.9063 po
- Global Largeur3.8906 po
- Taille du filetage1/2 - 13 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf
- Roulement de rechangeMUC205-15
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCHPL200W
- CUP_NON0808250222605