Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Hauteur totale102 mm
- Longueur totale125 mm
- Fente Espacement62 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCWTPL206MZ2W
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant0808250171804
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCWTPL200MZ2W
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250171804