Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Anneau intérieur Largeur30.3 mm
- Anneau extérieur Largeur16 mm
- Extérieur Diamètre2.4409 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale1700 kgf
- Capacité de charge statique radiale920 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieMB200
- CUP_NON0808250280858