Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Anneau intérieur Largeur32.9 mm
- Anneau extérieur Largeur17 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2250 kgf
- Capacité de charge statique radiale1260 kgf
- Type de jointJoint de contact
- SérieMB200
- CUP_NON0808250280872