Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur3.7800 po
- Anneau extérieur Largeur1.8900 po
- Extérieur Diamètre7.4803 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale32200 lbf
- Capacité de charge statique radiale24000 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250312634