Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre4-7/16 po
- Anneau intérieur Largeur4.6060 po
- Anneau extérieur Largeur2.3620 po
- Extérieur Diamètre9.4488 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale46100 lbf
- Capacité de charge statique radiale40200 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250278015