Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Diamètre extérieur4.2500 po
- Global Largeur4.2500 po
- Longueur du filetage0.8125 po
- Taille du filetagePF1
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale7420 lbf
- Capacité de charge statique radiale4030 lbf
- Roulement de rechangeUE209-27
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEECH200
- CUP_NON0808250176991