Motion
UK313+H2313

AMI BEARINGS INC
UK313+H2313

Roulement à insertion à bille - 1:12 Alésage conique, DI 60 mm, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03771884
N° MFRUK313+H2313
Prix510.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UK313+H2313

Roulement à insertion à bille - 1:12 Alésage conique, DI 60 mm, fixation par adaptateur verrouillable
N° D’ARTICLE MI03771884
N° MFRUK313+H2313
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
Prix510.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    65 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Largeur totale
    48 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9450 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    6100 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UK300+H2000
  • CUP_NON
    0808250244041

Aperçu

Description du fabricant
UK313+H2313 60MM MANCHON ADAPTATEUR BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif