Motion
KHRRCSM202-10

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM202-10

Cartouche de roulement à billes - 5/8 po de diamètre , 2.559 po de diamètre extérieur, 0.984 po de largeur de boîtier, caoutchouc, collet excentrique, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771905
N° MFRKHRRCSM202-10
Prix55.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHRRCSM202-10

Cartouche de roulement à billes - 5/8 po de diamètre , 2.559 po de diamètre extérieur, 0.984 po de largeur de boîtier, caoutchouc, collet excentrique, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771905
N° MFRKHRRCSM202-10
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
Prix55.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Boîtier Largeur  
    0.984 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1-1/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5590 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    RCSM203
  • Matériau du boîtier
    Caoutchouc
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    KHR202-10
  • Type de joint
    Contact
  • Série
    KHRRCSM200
  • CUP_NON
    0808250315215

Aperçu

Description du fabricant
KHRRCSM202-10 5/8 CARTOUCHE