Motion
UCLC208-24
Cartouche de roulement à billes - 1-1/2 po de diamètre , 4-3/16 po de diamètre extérieur, 1-15/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771915
N° MFRUCLC208-24
Prix164.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 1-1/2 po de diamètre , 4-3/16 po de diamètre extérieur, 1-15/32 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771915
N° MFRUCLC208-24
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
Votre prix164.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Boîtier Largeur  
    1-15/32 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.937 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1875 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/2 po
  • Poids
    3.74 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    LC208
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UC208-24
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLC200
  • CUP_NON
    0808250141623

Aperçu

Description du fabricant
UCLC208-24 1-1/2 CARTOUCHE