Motion
UCLC213-40
Cartouche de roulement à billes - 2-1/2 po de diamètre , 5-7/8 po de diamètre extérieur, 1-5/8 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771923
N° MFRUCLC213-40
Prix561.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 2-1/2 po de diamètre , 5-7/8 po de diamètre extérieur, 1-5/8 po de largeur de boîtier, fonte, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI03771923
N° MFRUCLC213-40
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
Prix561.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Boîtier Largeur  
    1-5/8 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.563 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.8750 po
  • Diamètre de l’arbre
    2-1/2 po
  • Poids
    7.92 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type de service
    Service normal
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • ID du boîtier
    LC213
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC213-40
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCLC200
  • CUP_NON
    0808250249428

Aperçu

Description du fabricant
UCLC213-40 2-1/2 CARTOUCHE