Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre138 mm
- Taille du boulonM14
- Alésage Diamètre50 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage52.6 mm
- Longueur totale Diamètre165 mm
- Diamètre du pilote110 mm
- Désactivation de l’unité43.6 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3600 kgf
- Capacité de charge statique radiale2370 kgf
- Roulement de rechangeUE210
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFC200
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250332229