Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage33.30 mm
- Largeur de la base38 mm
- Longueur du boulon du centre au centre86 mm à 105 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Hauteur totale65 mm
- Longueur totale127 mm
- Largeur totale56 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle ouvert et 1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUC204
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCP200CE
- CUP_NON0808250116850