Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.031 po
- Longueur totale Diamètre6.1250 po
- Diamètre du pilote4-1/4 po
- Désactivation de l’unité1.598 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en téflon
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6790 lbf
- Capacité de charge statique radiale4180 lbf
- Roulement de rechangeMUC210-31
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFCS200TC
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250295630