Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Global Largeur4.9218 po
- Taille du filetage5/8 - 11 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUC206-19MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCHPL200MZ2B
- CUP_NON0808250171354
Aperçu
Description du fabricant
UCHPL206-19MZ2B 1-3/16 SUPPORT BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité