Motion
UCECH205-14NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCECH205-14NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.8750 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772164
N° MFRUCECH205-14NPMZ2
Prix184.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCECH205-14NPMZ2

Unité de roulement à billes à accrocher - 0.8750 po DI, 2.7500 po DE, fonte - Protection en nickel, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03772164
N° MFRUCECH205-14NPMZ2
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
Prix184.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Global Largeur  
    2.7500 po
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    PF3/4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100 - Protection contre le zinc
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-14MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCECH200NPMZ2
  • CUP_NON
    0808250144853

Aperçu

Description du fabricant
UCECH205-14NPMZ2 7/8 SUPPORT BRG