Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.0000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.937 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type de fin1 couvercle fermé
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5600 lbf
- Capacité de charge statique radiale3210 lbf
- Roulement de rechangeMUC208-24
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieMUCFPL200CEW
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250317318