Motion
UCST206-19NPMZ2

AMI BEARINGS INC
UCST206-19NPMZ2

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.1875 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03772345
N° MFRUCST206-19NPMZ2
Prix121.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST206-19NPMZ2

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 1.1875 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.5313 po
N° D’ARTICLE MI03772345
N° MFRUCST206-19NPMZ2
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
Prix121.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Fente Espacement  
    2.2500 po
  • Poids
    2.36 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST206-19NPMZ2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250136636
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200NPMZ2
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250136636

Aperçu

Description du fabricant
UCST206-19NPMZ2 1-3/16 PRISE EN CHARGE