Motion
K005
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03772409
N° MFRK005
Prix68.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 25 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03772409
N° MFRK005
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
Prix68.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    22.5 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    595 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    K000
  • CUP_NON
    0808250105489

Aperçu

Description du fabricant
K005 25MM VIS DE RÉGLAGE BRG