Motion
UCST201C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCST201C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 12 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03772437
N° MFRUCST201C4HR23
Prix222.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST201C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 12 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03772437
N° MFRUCST201C4HR23
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
Prix222.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale
    93.7 mm
  • Fente Espacement  
    50.8 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST201C4HR23
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250288656
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200C4HR23
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250288656

Aperçu

Description du fabricant
UCST201C4HR23 12MM PRISE EN CHARGE