Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie2.0000 po, 50.79 mm
- Alésage Diamètre1 po
- Longueur de l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Dimensions du boîtier2.0000 po, 50.79 mm
- Largeur du boîtier2.0000 po, 50.79 mm
- Largeur de la bague intérieure1.3390 po, 34 mm
- Insérer le diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3390 po, 34 mm
- Diamètre extérieur2.0472 po, 52 mm
- Hauteur totale3.5000 po
- Longueur totale3.1875 po
- Largeur totale2.0000 po, 50.78 mm
- Diamètre de l’arbre25.39 mm, 1.0000 po
- Code de taille205
- Fente Espacement2.0000 po
- Fente Largeur5/8 po, 15.90 mm
- Taille de la monture Take UpST205
- Poids0.798 kg, 1.76 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier chromé
- Série de roulementsUCST200
- Type d’alésageCylindrique
- Matériau de la cageAcier
- Numéro de cadre compatibleST205
- Pays d’origineJapon
- Type de serviceService normal
- Capacité de charge dynamique14011.9 N, 3150 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseNoxlub BF4026
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier chromé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationRelubrifiable
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST205-16C4HR23
- Numéro CUP du fabricant0808250177868
- MatérielFonte
- Température de fonctionnement maximale232 °C, 450 °F
- Température maximale232 °C, 450 °F
- Type de montagePrise en charge à larges fentes
- Plage de température de fonctionnement232 °C, 450 °F
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale800 kgf, 1780 lbf
- RelubrifiableVrai
- Roulement de rechangeUC205-16
- Type de dispositif de retenueAcier riveté
- Matériau du jointSilicone
- Type de jointContact avec Slinger
- Type de scellementJoint de contact
- Auto-alignementVrai
- SérieUCST200C4HR23
- Fixation d’arbreVis de fixation
- Capacité de charge statique1780 lbf
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250177868