Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Longueur totale112.7 mm
- Fente Espacement57.2 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCST206C4HR23
- Numéro CUP du fabricant0808250288977
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCST200C4HR23
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250288977