Motion
UCST207C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCST207C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03772445
N° MFRUCST207C4HR23
Prix393.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCST207C4HR23

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 35 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 13.5 mm
N° D’ARTICLE MI03772445
N° MFRUCST207C4HR23
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
Prix393.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur totale
    128.6 mm
  • Fente Espacement  
    63.5 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCST207C4HR23
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250289073
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCST200C4HR23
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250289073

Aperçu

Description du fabricant
UCST207C4HR23 35MM PRISE EN CHARGE